• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Pár rukavíc KX-10 OBSIDIAN, Veľkosť rukavíc: 10

Č. pol.: 094319 10
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
580 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; zosilnenie v ohybe palca; suchý zips
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KX
Obsah 1
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Sušenie Sušenie vzduchom
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; zosilnenie v ohybe palca; suchý zips
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Dĺžka 255 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 10
Technológia štrikovania 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094319 10
EAN/GTIN 6942542968667
Číslo výrobcu KX-10 W. VELCRO/SZ.10

Popis

Prevedenie:

So suchým zipsom pre dokonalé a bezpečné uchytenie.
Priliehavé a ľahké rukavice triedy 5 odolné proti prerezaniu s povrchovou vrstvou zo zmesi polyuretánu a nitrilu pre vysokú priľnavosť.
  • Bezšvový podkladový materiál z HPPE s technológiou úpletu Gauge 18.
  • Zosilnený ohyb palca na zvýšenie odolnosti.
  • Elastické pletené manžety.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka