Pár rukavíc KX-01 DUSK 7

Č. pol.: 094311 7
Zľava
21,60 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    7,98 € 21,60 € / pár
  • Od 12 pár
    6,65 € 18,00 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KX
    Obsah 1
    Pranie 40 °C farebná bielizeň
    Sušenie Sušenie vzduchom
    Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca
    EN 388 3121X
    Podkladový materiál Syntetická koža/čierna
    Povrchová úprava Silikón
    Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
    Rozsah použitia Presnosť
    Dĺžka 240 mm
    Farba čierna / sivá
    Veľkosť rukavíc 7
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Použitie viacrazové
    Kategória ochrany kategória II
    Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
    Druh produktu Viacúčelové rukavice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094311 7
    EAN/GTIN 6942542967882
    Číslo výrobcu KX-01 / SZ.7

    Popis

    Prevedenie:

    Extrémne priliehavé a ľahké ochranné rukavice so silikónovým profilom Hex-Grip na dlani a končekoch prstov. Veľmi vysoká úroveň pohodlia a pohodlie pri nosení pre širokú škálu použití v oblasti presnej mechaniky.
    • Veľmi tenký (0,5 mm), ručne šitý podkladový materiál s vysokou odolnosťou.
    • Veľmi dobrá priľnavosť vďaka silikónovej povrchovej úprave so šesťhrannou rukoväťou.
    • Zosilnený materiál lycra na chrbte ruky pre väčšiu voľnosť pohybu.
    • Kompatibilné s dotykovou obrazovkou.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka