Pár rukavíc KX-02B TWYLITE 7

Č. pol.: 094314 7
Zľava
21,30 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    8,52 € 21,30 € / pár
  • Od 12 pár
    7,10 € 17,75 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca; suchý zips

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KX
Obsah 1
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Sušenie Sušenie vzduchom
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca; suchý zips
EN 388 3121X
Podkladový materiál Syntetická koža/čierna
Povrchová úprava Silikón
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Dĺžka 225 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094314 7
EAN/GTIN 6942542968384
Číslo výrobcu KX-02B / SZ.7

Popis

Prevedenie:

Pružné a ľahké ochranné rukavice so silikónovými nopkami na dlaniach a končekoch prstov pre bezpečné uchopenie v suchom prostredí.
  • Vystužený ukazovák a palec.
  • S praktickou froté utierkou na palci.
  • Zadná časť ruky vyrobená zo spandexu pre väčšiu voľnosť pohybu a priedušnosť.
  • So suchým zipsom pre bezpečné držanie.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226