Pár rukavíc KX-01A SHADOW 7

Č. pol.: 094312 7
Zľava
19,38 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,24 € 19,38 € / pár
  • Od 12 pár
    5,20 € 16,15 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KX
Obsah 1
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Sušenie Sušenie vzduchom
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca
EN 388 2111X
Podkladový materiál Syntetická koža/čierna
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 240 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094312 7
EAN/GTIN 6942542967936
Číslo výrobcu KX-01A / SZ.7

Popis

Prevedenie:

Extrémne priliehavá a ľahká ochranná rukavica s veľmi vysokou priedušnosťou. Veľmi vysoká úroveň pohodlia a pohodlie pri nosení pre širokú škálu použití v oblasti presnej mechaniky.
  • Veľmi tenký (0,55 mm), ručne šitý podkladový materiál pre presnú manipuláciu.
  • Priedušná štruktúra wavex-grip na dlaniach a prstoch pre lepšiu priľnavosť a optimálnu ochranu výrobku.
  • Zadná časť ruky vyrobená z vystuženej lycry pre väčšiu mobilitu.
  • Kompatibilné s dotykovou obrazovkou.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.