{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KX | |
Obsah | 1 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Suché | Sušenie vzduchom | |
Funkcia rukavíc | bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; suchý zips | |
EN 388 | 4121X | |
Nosný materiál | Lycra®, polyamid | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant s náterom | Plný povlak | |
Oblasť použitia | Allround | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Technológia pletenia | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použite | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094317 11 | |
EAN/GTIN | 6942542968223 | |
Číslo výrobcu | KX-07 W. VELCRO/SZ.11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc KX-07 PETROLEA, Veľkosť rukavíc: 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
8,35 €
3,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Oblasť použitia | Allround | Presnosť |
Povrchová úprava | Nitril | Nitril |
Nosný materiál | Lycra®, polyamid | Nylón |
Veľkosť rukavíc | 11 | 11 |
EN 388 | 4121X | 4121X |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II |
Variant s náterom | Plný povlak | Plný povlak |