{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 388 | 4131X | |
Podkladový materiál | Lycra®, polyamid | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | čierna / sivá | |
Technológia štrikovania | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094300 12 | |
EAN/GTIN | 4062406569785 | |
Číslo výrobcu | 094300 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 420 kus/y s okamžitým dodaním
3,04 €
1,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 413 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 767 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
4,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 774 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
582 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | Presnosť; Allround | Presnosť; Allround | Presnosť; Allround | Presnosť; Allround |
Farba | čierna / sivá | modrá / oranžová | midrá/oranžová | modrá / čierna | modrá / čierna |
Podkladový materiál | Lycra®, polyamid | Nylon / Spandex | Nylón | Lycra ® / Polyamid | Lycra ® / Polyamid |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | Bez DMF | Bez DMF | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje |
EN 388 | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X | 4131X |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |