Pár rukavíc MASTER FIT 12

Č. pol.: 094306 12
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 533 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 15G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MASTER FIT
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
EN 388 4121X
Podkladový materiál Nylon / Spandex
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Dĺžka 250 mm
Farba modrá / oranžová
Technológia štrikovania 15G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094306 12
EAN/GTIN 4062406573980
Číslo výrobcu 094306 12

Popis

Prevedenie:

Anatomicky tvarovaná viacúčelová rukavica s povrchovou úpravou z nitrilovej peny. Príjemný podkladový materiál s 15-vláknovou technológiou pletenia zo spandexu a nylonu pre mimoriadnu citlivosť pri dotyku. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v mierne olejových pracovných priestoroch. Bez obsahu DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár rukavíc MASTER FIT 12

Pár rukavíc MASTER FIT 12

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 533 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 652 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,63 €
3,12 €
Od 12  kusov
4,69 €
2,60 €
Farba modrá / oranžová midrá/oranžová
Podkladový materiál Nylon / Spandex Nylón
Použitie viacrazové viacrazové
Vlastnosť rukavíc Bez DMF Bez DMF
Séria MASTER FIT MASTER FIT
Kategória ochrany kategória II kategória II
Druh produktu Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka