{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | MASTER FIT | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje | |
EN 388 | 4131X | |
Podkladový materiál | Lycra ® / Polyamid | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | modrá / čierna | |
Technológia štrikovania | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094303 12 | |
EAN/GTIN | 4062406573942 | |
Číslo výrobcu | 094303 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc MASTER FIT 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
642 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
1,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 485 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 640 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 074 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
1,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 341 kus/y s okamžitým dodaním
3,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Presnosť ;Allround | Presnosť ;Allround | Presnosť ;Allround | Presnosť ;Allround | Presnosť ;Allround |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | Nitrilová pena | Nitril/PU | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF ;šetrné k pokožke alergikov ;Vhodné pre dotykové displeje | Bez DMF | Bez DMF | Bez DMF ;šetrné k pokožke alergikov ;Vhodné pre dotykové displeje | Bez DMF ;šetrné k pokožke alergikov |
EN 388 | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X | 4131X |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |