{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 388 | 4131X | |
Podkladový materiál | Lycra®, polyamid | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Technológia štrikovania | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094300 8 | |
EAN/GTIN | 4045197890108 | |
Číslo výrobcu | 094300 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 913 kus/y s okamžitým dodaním
3,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 059 kus/y s okamžitým dodaním
3,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 500 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 931 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril |
Farba | čierna / sivá | čierna / sivá | modrá / čierna | modrá / čierna |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 8 | 8 | 8 | 8 |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |