Poltopánky čierna/modrá uvex 2 trend, S3 44

Č. pol.: 092155 44
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 2
Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Ocel
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 44
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092155 44
EAN/GTIN 4031101769509
Číslo výrobcu 6934244

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv športového vzhľadu so širokým prispôsobivým tvarom. Šírka 11.
  • Ergonomicky tvarovaná podošva z modrého polyuretánu s dvojitou hustotou a s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
  • Oceľová podošva s ochranou proti prieniku.
  • Ochrana pred vytknutím vďaka inovačnej vystuženej zadnej časti uvex anti-twist.
  • Vybavenie ESD.
  • Reflexné prvky pre zlepšenú viditeľnosť.

Vrchný materiál z prírodnej lícovej usne.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka