Poltopánky čierna/modrá uvex 2 trend, S3 46

Č. pol.: 092155 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 2
Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Ocel
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 46
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092155 46
EAN/GTIN 4031101769523
Číslo výrobcu 6934246

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv športového vzhľadu so širokým prispôsobivým tvarom. Šírka 11.
  • Ergonomicky tvarovaná podošva z modrého polyuretánu s dvojitou hustotou a s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
  • Oceľová podošva s ochranou proti prieniku.
  • Ochrana pred vytknutím vďaka inovačnej vystuženej zadnej časti uvex anti-twist.
  • Vybavenie ESD.
  • Reflexné prvky pre zlepšenú viditeľnosť.

Vrchný materiál z prírodnej lícovej usne.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka