Poltopánky čierna/modrá uvex 2 trend, S3, Veľkosť obuvi EÚ: 38

Č. pol.: 092155 38
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál špičky: Ocel
  • Zabezpečenie prístupu: Ocel
  • Štandard: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) uvex 2
Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S3
Materiál špičky Ocel
Zabezpečenie prístupu Ocel
Štandard Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 38
Typ výrobku Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092155 38
EAN/GTIN 4031101769448
Číslo výrobcu 6934238

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv športového vzhľadu so širokým prispôsobivým tvarom. Šírka 11.
  • Ergonomicky tvarovaná podošva z modrého polyuretánu s dvojitou hustotou a s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
  • Oceľová podošva s ochranou proti prieniku.
  • Ochrana pred vytknutím vďaka inovačnej vystuženej zadnej časti uvex anti-twist.
  • Vybavenie ESD.
  • Reflexné prvky pre zlepšenú viditeľnosť.

Vrchný materiál z prírodnej lícovej usne.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.