Poltopánky čierna/oranžová uvex 2, S3, Veľkosť obuvi EÚ: 35

Č. pol.: 092135 35
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 2
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 35
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092135 35
EAN/GTIN 4031101609478
Číslo výrobcu 6502235

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahké a pružné bezpečnostné topánky. Vhodné pre osoby alergické na chróm. Šírka 11.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100 % nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Dvojvrstvová podošva z PU s vložkami z TPU s najlepšími tlmiacimi vlastnosťami.
  • Prekrytie z PU na ochranu vrchného materiálu a výrazne dlhšiu životnosť.
  • Takmer bezšvové vyhotovenie zvršku, aby sa predišlo otlačeným miestam.
  • Vybavenie ESD.

Bezpečnostná obuv z hydrofóbnej hladkej usne s plným lícom a elastickými šnúrkami s rýchloupínacím zapínaním. S nekovovou stielkou odolnou proti prepichnutiu.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.