{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Výstražné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 255 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | oranžová / námornícka modrá | |
Veľkosť Unisex | M | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091757 M | |
EAN/GTIN | 7330509514283 | |
Číslo výrobcu | 487725165389M |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Softshellová bunda s výstražnou ochranou, oranžová / námornícka modrá, Veľkosť Unisex: M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
112,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním
50,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
49,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním
56,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
56,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová / námornícka modrá | žltá | oranžová | oranžová/sivá | žltá / sivá |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 255 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť Unisex | M | M | M | M | M |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | 100 % polyester | 100 % polyester | 100% polyester | 100% polyester |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou |