Tričko s dlhými rukávmi s výstražnou ochranou S

Č. pol.: 091739 S
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 55 % polyester; 45 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 185
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
  • Norma: EN ISO 20471

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Výstražné oblecenie Blakläder
    Pohlavie Unisex
    Zloženie tkaniny 55 % polyester; 45 % bavlna
    Gramáž materiálu/hustota tkaniny 185 g/m2
    Odev štandard Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801
    Pranie 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
    Farba žltá
    Veľkosť Unisex S
    Norma EN ISO 20471
    Druh produktu Výstražné tričko

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 091739 S
    EAN/GTIN 7330509369111
    Číslo výrobcu 338110703300S

    Popis

    Prevedenie:

    Kvalitne spracovaná košeľa High Vis, ktorá zabraňuje nepríjemným zápachom vďaka úprave proti zápachu. UV-ochrana.
    Mimoriadne príjemné na pokožke vďaka novému typu materiálu s bavlnou na vnútornej strane a polyesterom na vonkajšej strane.

    Norma:

    Certifikované podľa normy EN 13758-2 UPF40+.
    Certifikácia podla normy EN ISO 20471, trieda 3.

    Poznámka:

    Výstražná ochrana Blakläder kategórie C pre kombinovanú certifikáciu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Výstražné oblecenie Blakläder" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka