{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Výstražné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 55 % polyester; 45 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 185 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | žltá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné tričko |
Číslo položky | 091739 L | |
EAN/GTIN | 7330509369098 | |
Číslo výrobcu | 338110703300L |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tričko s dlhými rukávmi s výstražnou ochranou L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
89,90 €
55,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 157 kus/y s okamžitým dodaním
32,10 €
23,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
36,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | žltá | sivá / žltá | žltá | žltá |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 ;UV štandard 801 | UV štandard 801 | UV štandard 801 | UV štandard 801 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť Unisex | L | L | L | L |
Zloženie tkaniny | 55 % polyester ;45 % bavlna | 100 % polyester | 55 % bavlna ;45 % polyester | 55 % bavlna ;45 % polyester |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň ;Vhodné na priemyselné pranie | 60 °C farebná bielizeň | 60 °C farebná bielizeň | 60 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Výstražné tričko | Výstražné tričko | Výstražné tričko | Výstražné tričko |