{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 100% polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 110 g/m2 | |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | |
Farba | oranžová/sivá | |
Veľkosť Unisex | M | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091677 M | |
EAN/GTIN | 4062406706319 | |
Číslo výrobcu | 091677 M |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hybridná bunda s vysokou viditeľnosťou, oranžová/sivá, Veľkosť Unisex: M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
56,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
50,40 €
14,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
49,10 €
14,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním
56,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová/sivá | žltá | oranžová | žltá / sivá |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 110 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť Unisex | M | M | M | M |
Zloženie tkaniny | 100% polyester | 100 % polyester | 100 % polyester | 100% polyester |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou |