{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 250 g/m2 | |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá | |
Veľkosť Unisex | M | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091956 M | |
EAN/GTIN | 4045197978325 | |
Číslo výrobcu | 091956 M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izolačná bunda s výstražnou ochranou M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
14,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním
14,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | žltá | oranžová |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 250 | 250 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | 100 % polyester |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou |
Pohlavie | Unisex | Unisex |