{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 100% polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 110 g/m2 | |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | |
Farba | oranžová/sivá | |
Veľkosť Unisex | XL | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091677 XL | |
EAN/GTIN | 4062406706333 | |
Číslo výrobcu | 091677 XL |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hybridná bunda s vysokou viditeľnosťou, oranžová/sivá, Veľkosť Unisex: XL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním
56,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
50,40 €
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
56,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová/sivá | žltá | žltá / sivá |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 110 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť Unisex | XL | XL | XL |
Zloženie tkaniny | 100% polyester | 100 % polyester | 100% polyester |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou |