Pánska polokošeľa ESD CONDUCTEX® Cotton Knit M

Č. pol.: 091626 M
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 95 % bavlna; 5 % karbón
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 160
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CONDUCTEX®
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 95 % bavlna; 5 % karbón
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 160 g/m2
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Farba striebristá sivá
Veľkosť Unisex M
Druh produktu Polokošeľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091626 M
EAN/GTIN 4050274471026
Číslo výrobcu 08011 86004 002 50-M

Popis

Prevedenie:

Použitie: Výroba elektroniky. Na ochranu produktov pred elektrostatickým výbojom.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD polokošeľa z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit, pletené. Spoľahlivá schopnosť odvádzania a spracovanie vysokej kvality. Veľmi dobrý prispôsobivý tvar s vodivým golierom.
  • Náprsné vrecko so zapínaním na gombíky.
  • Vyšitý emblém ESD na ľavej hornej časti rukáva.

Norma:

EN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka