Mikina ESD CONDUCTEX® Pro Knit, navy, Veľkosť: XS

Č. pol.: 091616 XS
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
  • Materiaalsamenstelling: 33% katoen; 60% Polyester; 7% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 305
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 33% katoen; 60% Polyester; 7% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 305 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur navy
Uniseks-maat XS
Producttype Sweatshirt-jack

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091616 XS
EAN/GTIN 4050274718619
Číslo výrobcu 08016 86012 005 45-XS

Popis

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD-sweatjack van gebreid materiaal met hoog draagcomfort. Zeer goede pasvorm en bewegingsvrijheid.
  • Comfortabele, geleidende sweatkraag.
  • Front met ritssluiting.
  • Met mouwboorden.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Zacht katoenmengweefsel CONDUCTEX® Pro Knit. Hoge functionaliteit met zeer goede lekwaarden. Bijzonder kleur- en wasbestendig door aandeel polyester.

Norm:

EN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mikina ESD CONDUCTEX® Pro Knit, navy, Veľkosť: XS

Mikina ESD CONDUCTEX® Pro Knit, navy, Veľkosť: XS

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
106,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
540 kus/y s okamžitým dodaním
49,90 €
€ 40,00
Kleur navy zwart / rood
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 305 g/m2 220 g/m2
Uniseks-maat XS XS
Materiaalsamenstelling 33% katoen; 60% Polyester; 7% Carbon 100% Polyester
Producttype Sweatshirt-jack Sweatshirt-jack
Geslacht Unisex Unisex

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka