Dámsky plášť ESD CONDUCTEX® XS

Č. pol.: 091602 XS
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 75 % polyester; 23 % bavlna; 2 % karbón
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 130
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CONDUCTEX®
Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 75 % polyester; 23 % bavlna; 2 % karbón
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 130 g/m2
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Farba biela
Veľkosť Unisex XS
Norma/vyhláška EN 61340-5-1
priedušné Áno
antistatické Áno
Zapínanie bundy gombík
prekryté vedenie zipsu Áno
Druh produktu Kabát

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091602 XS
EAN/GTIN 4050274544911
Číslo výrobcu 08005 48019 000 10-XS

Popis

Prevedenie:

Použitie: Výroba elektroniky. Na ochranu produktov pred elektrostatickým výbojom.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
Plášť ESD z ľahkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Zmesová tkanina vás presvedčí dobrými hodnotami odvádzania a vysokým pohodlím počas nosenia. Vysoká priedušnosť, overená inštitútom Hohenstein Institut. Bez bočných švov.
  • S fazónovým golierom a jednostranne zakrytým radom patentových gombíkov.
  • Našité bočné vrecká so šikmými otvormi.
  • Náprsné vrecko.
  • Nastaviteľný lem rukáva s patentovým gombíkom.
  • Vyšitý emblém ESD na ľavej hornej časti rukáva.

Dámsky plášť ESD s dvoma záševkami.

Norma:

EN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka