Nohavice do pása ESD CONDUCTEX®, navy, Konfekčná veľkosť DE: 44

Č. pol.: 091608 44
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 75 % polyester; 23 % bavlna; 2 % karbón
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 130
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CONDUCTEX®
Zloženie tkaniny 75 % polyester; 23 % bavlna; 2 % karbón
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 130 g/m2
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Farba navy
Konfekčná veľkosť DE 44
Zapínanie nohavíc zapínanie na gombíky
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091608 44
EAN/GTIN 4050274802318
Číslo výrobcu 08005 28007 000 45-44

Popis

Prevedenie:

Použitie: Výroba elektroniky. Na ochranu produktov pred elektrostatickým výbojom.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
Nohavice do pása ESD z ľahkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Zmesová tkanina vás presvedčí dobrými hodnotami odvádzania a vysokým pohodlím počas nosenia. Vysoká priedušnosť, overená inštitútom Hohenstein Institut.
  • Pás nohavíc so zapínaním na gombíky.
  • Rázporok nohavíc so zipsom.
  • Nastavenie šírky na chrbáte.
  • Dve predné vrecká a dve vrecká na zadnej časti bez pätky.
  • Vrecko nohavice s pätkou a patentovým gombíkom.
  • Vyšitý emblém ESD na vrecku nohavice.

Norma:

EN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nohavice do pása ESD CONDUCTEX®, navy, Konfekčná veľkosť DE: 44

Nohavice do pása ESD CONDUCTEX®, navy, Konfekčná veľkosť DE: 44

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
58,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
59,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
54,20 €
Konfekčná veľkosť DE 44 44 44
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 130 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Zloženie tkaniny 75 % polyester; 23 % bavlna; 2 % karbón 94% polyester; 6% elastan 40% polyester; 3% elastan; 57% bavlna
Druh produktu Pracovné nohavice Pracovné nohavice Pracovné nohavice

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka