{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CONDUCTEX® | |
Pohlavie | dámske | |
Zloženie tkaniny | 75 % polyester; 23 % bavlna; 2 % karbón | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 130 g/m2 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Farba | striebristá sivá | |
Veľkosť Unisex | S | |
Norma/vyhláška | EN 61340-5-1 | |
priedušné | Áno | |
antistatické | Áno | |
Zapínanie bundy | gombík | |
prekryté vedenie zipsu | Áno | |
Druh produktu | Kabát |
Číslo položky | 091603 S | |
EAN/GTIN | 4050274550622 | |
Číslo výrobcu | 08005 48019 000 50-S |