Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB M8

Č. pol.: 086467 M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť WLL SF 5:1 0,4 t
    Nosnosť WLL SF 4:1 0,5 t
    Dĺžka závitu L 14 mm
    Vzdialenosť otvorov x 20 mm
    Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S 6 mm
    Vnútorný ⌀ krúžok A 30 mm
    Vonkajší ⌀ krúžok B 34 mm
    ⌀ zväzku Podložka C 60 mm
    Rozmer D 57 mm
    Prevedenie otocné
    Nosnosť 0,3 t
    Druh produktu Skrutka s očkom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 086467 M8
    EAN/GTIN 2050001857378
    Číslo výrobcu SEB M8 UP

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoko pevné, o 360 ° otočné skrutky s okom, červeno lakované.

    Poznámka:

    SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
    SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka