Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB M16

Č. pol.: 086467 M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 5:1 1,4 t
Nosnosť WLL SF 4:1 1,8 t
Dĺžka závitu L 27 mm
Vzdialenosť otvorov x 35 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S 8 mm
Vnútorný ⌀ krúžok A 38 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 45 mm
⌀ zväzku Podložka C 88 mm
Rozmer D 80 mm
Prevedenie otocné
Nosnosť 1,6 t
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086467 M16
EAN/GTIN 2050001857637
Číslo výrobcu SEB M 16 UP

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné, o 360 ° otočné skrutky s okom, červeno lakované.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka