Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB, ⌀ závitu: M30

Č. pol.: 086467 M30
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 5:1 5,5 t
Nosnosť WLL SF 4:1 6,3 t
Dĺžka závitu L 45 mm
Vzdialenosť otvorov x 50 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S 14 mm
Vnútorný ⌀ krúžok A 58 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 70 mm
⌀ zväzku Podložka C 115 mm
Rozmer D 106 mm
Prevedenie otocné
Nosnosť 6,3 t
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086467 M30
EAN/GTIN 2050001858412
Číslo výrobcu SEB M 30 UP

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné, o 360 ° otočné skrutky s okom, červeno lakované.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka