Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB M10

Č. pol.: 086467 M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 5:1 0,5 t
Nosnosť WLL SF 4:1 0,7 t
Dĺžka závitu L 17 mm
Vzdialenosť otvorov x 20 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S 6 mm
Vnútorný ⌀ krúžok A 30 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 34 mm
⌀ zväzku Podložka C 60 mm
Rozmer D 57 mm
Prevedenie otocné
Nosnosť 0,6 t
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086467 M10
EAN/GTIN 2050001857507
Číslo výrobcu SEB M 10 UP

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné, o 360 ° otočné skrutky s okom, červeno lakované.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.
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
    ⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka