{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 180 mm | |
Šírka | 125 mm | |
Výška | 235 mm | |
Výška zdvihu | 113 mm | |
Dĺžka pazúra | 50 mm | |
Šírka pazúra | 50 mm | |
minimálna výška uchytenia | 16 mm | |
automatický návrat pružiny | nie | |
Maximálna nosnosť | 2 t | |
Hmotnosť | 8 kg | |
Druh produktu | Hydraulický strojový zdvihák |
Číslo položky | 086046 2 | |
EAN/GTIN | 4025092157711 | |
Číslo výrobcu | YAM-2 2t |