{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 257 mm | |
Šírka | 182 mm | |
Výška | 290 mm | |
Výška zdvihu | 120 mm | |
Dĺžka pazúra | 57 mm | |
Šírka pazúra | 75 mm | |
minimálna výška uchytenia | 26 mm | |
automatický návrat pružiny | áno | |
Maximálna nosnosť | 5 t | |
Hmotnosť | 19 kg | |
Druh produktu | Hydraulický strojový zdvihák |
Číslo položky | 086046 5 | |
EAN/GTIN | 4025092153997 | |
Číslo výrobcu | YAM-5 5t |