{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 280 mm | |
Šírka | 240 mm | |
Výška | 325 mm | |
Výška zdvihu | 145 mm | |
Dĺžka pazúra | 60 mm | |
Šírka pazúra | 100 mm | |
minimálna výška uchytenia | 33 mm | |
automatický návrat pružiny | áno | |
Maximálna nosnosť | 10 t | |
Hmotnosť | 38 kg | |
Druh produktu | Hydraulický strojový zdvihák |
Číslo položky | 086046 10 | |
EAN/GTIN | 4025092154000 | |
Číslo výrobcu | YAM-10 10t |