{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 321 mm | |
Šírka | 258 mm | |
Výška | 344 mm | |
Výška zdvihu | 140 mm | |
Dĺžka pazúra | 60 mm | |
Šírka pazúra | 110 mm | |
minimálna výška uchytenia | 33 mm | |
automatický návrat pružiny | nie | |
Maximálna nosnosť | 15 t | |
Hmotnosť | 53 kg | |
Druh produktu | Hydraulický strojový zdvihák |
Číslo položky | 086046 15 | |
EAN/GTIN | 4025092338851 | |
Číslo výrobcu | YAM-15.1 15t |