Profesionálna ručná odvíjačka

Č. pol.: 083676
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
734 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6400
maximálna šírka lepiacej pásky 50 mm
maximálny ⌀ valca lepiacej pásky 140 mm
Druh produktu Odvíjač na lepiacu pásku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083676
EAN/GTIN 4042448913869
Číslo výrobcu 06400-00001-02

Popis

Prevedenie:

tesa® 6400 je robustná a profesionálna ručná odvíjačka s manuálne nastaviteľnou brzdou odvíjačky. Skrytý nôž (ochrana pred poranením) a gumová ergonomická rukoväť.

Použitie:

Na spracovanie lepiacich pások, maximálna šírka 50 mm, maximálny ⌀ kotúča 140 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely