{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 4120 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PVC fólia | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,2 N/mm | |
Rozťažnosť | 75 % | |
Pevnosť v ťahu | 4,3 N/mm | |
Zvláštnosť | možno potlacit; tiché odvíjanie; natrhnutelný rukou | |
Použitie | balenie | |
odolné voči teplotám do | 80 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | transparentná | |
Dĺžka | 66 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,05 mm | |
Počet lepiacich pások | 6 | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083672 CLEAR | |
EAN/GTIN | 4005801188083 | |
Číslo výrobcu | 04120-00008-00 |