Baliaca lepiaca páska 6-dielna súprava, Farba: BEIGE

Č. pol.: 083672 BEIGE
Nastavte cenu 6 ks (0,07 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
902 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 4120
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál PVC fólia
Lepiaca hmota prírodný kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,2 N/mm
Rozťažnosť 75 %
Pevnosť v ťahu 4,3 N/mm
Zvláštnosť možno potlacit; tiché odvíjanie; natrhnutelný rukou
Použitie balenie
odolné voči teplotám do 80 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 15 °C - 35 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 70 %
Farba béžová
Dĺžka 66 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,05 mm
Počet lepiacich pások 6
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083672 BEIGE
EAN/GTIN 4005801003409
Číslo výrobcu 04120-00042-00

Popis

Prevedenie:

Univerzálnu baliacu pásku možno použiť na všetky komerčne dostupné ručné odvíjačka, pričom sa potichu odvíja.
tesapack® 4120 je vysokokvalitná lepiaca páska PVC so silnou lepiacou hmotou z prírodného kaučuku.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.