{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 57180 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | papier | |
Lepiaca hmota | syntetický kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 75 N/mm | |
Rozťažnosť | 8 % | |
Pevnosť v ťahu | 500 N/mm | |
odolné voči teplotám do | 40 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | hnedá | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,1 mm | |
Počet lepiacich pások | 1 | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083644 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448123671 | |
Číslo výrobcu | 57180-00000-02 |