Plastová olejnička s výtokovou trubičkou 125

Č. pol.: 083532 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 125 ml
Celková výška 90 mm
Celková výška vysunutá rúra 220 mm
⌀ podlahy 51 mm
Materiál držiaka Plast
Materiál Výpustná rúra Mosadz
Druh produktu Olejnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083532 125
EAN/GTIN 4024937270158
Číslo výrobcu 27015

Popis

Prevedenie:

Nerozbitná, elastická tlaková olejnička vyrobená z polyetylénu s výsuvnou mosadznou rúrou, otočný uzáver na konci rúry. Vedenie rúry s dodatočne nastavovanou maticou.
Odoláva dezinfekčným prostriedkom na báze etanolu a izopropanolu.