Plastová olejnička s výtokovou trubičkou 500

Č. pol.: 083532 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
553 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 500 ml
Celková výška 260 mm
Celková výška vysunutá rúra 345 mm
⌀ podlahy 75 mm
Materiál držiaka Plast
Materiál Výpustná rúra Mosadz
Druh produktu Olejnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083532 500
EAN/GTIN 4024937810507
Číslo výrobcu 81050

Popis

Prevedenie:

Nerozbitná, elastická tlaková olejnička vyrobená z polyetylénu s výsuvnou mosadznou rúrou, otočný uzáver na konci rúry. Vedenie rúry s dodatočne nastavovanou maticou.
Odoláva dezinfekčným prostriedkom na báze etanolu a izopropanolu.