Plastová olejnička s výtokovou trubičkou 250

Č. pol.: 083532 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
631 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Objem 250 ml
    Celková výška 205 mm
    Celková výška vysunutá rúra 285 mm
    ⌀ podlahy 60 mm
    Materiál držiaka Plast
    Materiál Výpustná rúra Mosadz
    Druh produktu Olejnička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083532 250
    EAN/GTIN 4024937270301
    Číslo výrobcu 27030

    Popis

    Prevedenie:

    Nerozbitná, elastická tlaková olejnička vyrobená z polyetylénu s výsuvnou mosadznou rúrou, otočný uzáver na konci rúry. Vedenie rúry s dodatočne nastavovanou maticou.
    Odoláva dezinfekčným prostriedkom na báze etanolu a izopropanolu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka