{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 32-18 | |
Chemický podklad | anaeróbny metakrylát | |
Dynamická viskozita | 120 mPas - 170 mPas | |
Tesnosť | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 150 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 15 min - 20 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | tesniace; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | Lepidlá na poistky skrutky; vopred namontované skrutkové spojenia | |
pre veľkosť závitu M do | M12 | |
pre veľkosť závitu palec | 3/4 palec | |
maximálna škára | 0,1 mm | |
Trieda pevnosti | nízka pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 6 Nm - 10 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | fialová | |
Objem náplne | 50 ml | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky |
Číslo položky | 083313 32-18 | |
EAN/GTIN | 2050002005204 | |
Číslo výrobcu | 32-18-050 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Lepidlá na poistky skrutky, 50 ml, Označenie výrobcu: 32-18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
138,50 €
|
|
vhodné pre rozsah použitia | Lepidlá na poistky skrutky; vopred namontované skrutkové spojenia | tesnenie závitov v tycinke; Lepidlá na poistky skrutky; univerzálne použitie | tesnenie závitov v tycinke; Lepidlá na poistky skrutky; univerzálne použitie |
Tesnosť | 1,1 g/cm3 | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Vlastnosť | tesniace; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu | tesniace; fluoreskujúci pod UV svetlom | tesniace; fluoreskujúci pod UV svetlom |
Tvar | tekuté | tekuté | tekuté |
Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | 24 Mesiac | 24 Mesiac |
Dynamická viskozita | 120 mPas - 170 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas |
Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky | Lepidlá na poistky skrutky | Lepidlá na poistky skrutky |