{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | Metakryláty | |
Dynamická viskozita | 800 mPas - 1 500 mPas | |
Tesnosť | 1,08 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 5 min - 10 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | tesniace; fluoreskujúci pod UV svetlom | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | tesnenie závitov v tycinke; Lepidlá na poistky skrutky; univerzálne použitie | |
pre druh závitu | jemný závit | |
pre veľkosť závitu M do | M36 | |
Trieda pevnosti | nízka pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | fialová | |
Objem náplne | 250 ml | |
Teplota skladovania | 5 °C - 23 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Séria | GreenPlus | |
Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky |
Číslo položky | 088060 250 | |
EAN/GTIN | 4062406422806 | |
Číslo výrobcu | 088060 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lepidlá na poistky skrutky 2GP22, Obsah: 250ml
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
138,50 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
vhodné pre rozsah použitia | tesnenie závitov v tycinke; Lepidlá na poistky skrutky; univerzálne použitie | tesnenie závitov v tycinke; Lepidlá na poistky skrutky; univerzálne použitie |
Tesnosť | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Vlastnosť | tesniace; fluoreskujúci pod UV svetlom | tesniace; fluoreskujúci pod UV svetlom |
Tvar | tekuté | tekuté |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | 24 Mesiac |
Dynamická viskozita | 800 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas |
Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky | Lepidlá na poistky skrutky |