Lepidlá na poistky skrutky 2GP22 50

Č. pol.: 088060 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Chemický podklad Metakryláty
    Dynamická viskozita 800 mPas - 1 500 mPas
    Tesnosť 1,08 g/cm3
    Tvar tekuté
    Bod vzplanutia 100 °C
    Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
    Pevnosť bez fixácie podľa 5 min - 10 min
    Funkčná pevnosť podľa 3 h - 6 h
    Vlastnosť tesniace; fluoreskujúci pod UV svetlom
    Udržateľnosť GARANT GreenPlus
    vhodné pre materiál Kov
    vhodné pre rozsah použitia tesnenie závitov v tycinke; Lepidlá na poistky skrutky; univerzálne použitie
    pre druh závitu jemný závit
    pre veľkosť závitu M do M36
    Trieda pevnosti nízka pevnost
    minimálny odtrhávací moment 5,5 Nm - 11,5 Nm
    Farba fialová
    Objem náplne 50 ml
    Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
    Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
    Séria GreenPlus
    Druh produktu Lepidlá na poistky skrutky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 088060 50
    EAN/GTIN 4062406422790
    Číslo výrobcu 088060 50

    Popis

    Prevedenie:

    Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.
    Typ 2GP22 s nízkou pevnosťou. Stredná viskozita. Ideálne pre ľahko demontovateľné skrutkové spojenia. Na zaistenie skrutiek s jemným závitom.

    Použitie:

    S nízkou pevnosťou − uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. So strednou pevnosťou − uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. S vysokou pevnosťou − uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

    Poznámka:

    Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka