{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 55-03 | |
Chemická báza | anaeróbny metakrylát | |
Dynamická viskozita | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Hustota | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Oblasť aplikácie teploty | -55 °C - 200 °C | |
Sila ruky | 10 min - 20 min | |
Funkčná pevnosť | 1 h - 3 h | |
Vlastnosť | thixotrop; tesniace; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu; bez oznacenia | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vhodné na použitie | Lepidlá na poistky skrutky; olejnaté povrchy | |
Pre veľkosť závitu M až | M36 | |
Maximálna veľkosť medzery | 0,25 mm | |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
Minimálny krútiaci moment odtiahnutia | 18 Nm - 23 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | modrá | |
Kapacita | 50 ml | |
Skladovacia teplota | 20 °C | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Typ výrobku | Lepidlá na poistky skrutky |
Číslo položky | 083313 55-03 | |
EAN/GTIN | 2050002005211 | |
Číslo výrobcu | 55-03-050 |