{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Provoz na stlačený vzduch | |
Označenie výrobcu | 180/5W | |
Príkon | 1,1 kW | |
maximálny tlak (vzduch) | 8 bar | |
maximálny odsávací výkon | 160 l/min | |
maximálna kapacita plnenia | 90 l/min | |
Objem tlakový zásobník | 5 l | |
Hmotnosť | 16 kg | |
Dĺžka | 370 mm | |
Šírka | 395 mm | |
Výška | 286 mm | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Číslo položky | 079842 180/5W | |
EAN/GTIN | 4007430244406 |