{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Provoz na stlačený vzduch | |
Označenie výrobcu | 250/24W | |
Príkon | 1,5 kW | |
maximálny tlak (vzduch) | 8 bar | |
maximálny odsávací výkon | 220 l/min | |
maximálna kapacita plnenia | 120 l/min | |
Objem tlakový zásobník | 24 l | |
Hmotnosť | 24 kg | |
Dĺžka | 620 mm | |
Šírka | 340 mm | |
Výška | 580 mm | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Číslo položky | 079842 250/24W | |
EAN/GTIN | 4007430244413 |