{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Provoz na stlačený vzduch | |
Označenie výrobcu | 700/90D | |
Príkon | 4 kW | |
maximálny tlak (vzduch) | 11 bar | |
maximálny odsávací výkon | 650 l/min | |
maximálna kapacita plnenia | 520 l/min | |
Objem tlakový zásobník | 90 l | |
Hmotnosť | 119 kg | |
Dĺžka | 1 188 mm | |
Šírka | 520 mm | |
Výška | 1 110 mm | |
Sieťové napätie | 380-415 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Číslo položky | 079842 700/90D | |
EAN/GTIN | 4007430244833 |