{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Označenie výrobcu | 400/50D | |
Príkon | 2,2 kW | |
maximálny tlak (vzduch) | 10 bar | |
maximálny odsávací výkon | 400 l/min | |
maximálna kapacita plnenia | 360 l/min | |
Objem tlakový zásobník | 50 l | |
Hmotnosť | 73 kg | |
Dĺžka | 1 050 mm | |
Šírka | 410 mm | |
Výška | 817 mm | |
Sieťové napätie | 380-415 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Číslo položky | 079842 400/50D | |
EAN/GTIN | 4007430244468 |