{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | NT 55/2 Tact² Me I | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 2 760 W | |
Objem kontajnera | 55 l | |
Menovitý rozmer prípojky | 40 mm | |
Dĺžka | 710 mm | |
Šírka | 570 mm | |
Výška | 1 070 mm | |
Dĺžka sacej hadice | 4 m | |
Dĺžka kábla | 10 m | |
Počet turbín | 2 | |
Objemový prietok vzduchu | 2×74 l/s | |
Vákuum | 254 mbar | |
Pracovná hlučnosť | 73 dB(A) | |
Antistatický systém | Áno | |
Vhodnosť pre jemný prach | áno | |
Čistenie filtra | automatické cistenie filtra Tact² | |
Prachová trieda - vysávač | L | |
Hmotnosť | 45 kg | |
Filtračný systém | plochý skladaný filter | |
Zvláštnosť | nádoba z ušlachtilej ocele, antistatická, trieda ochrany I | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky | 078521 NT55T2ME | |
EAN/GTIN | 4039784538092 | |
Číslo výrobcu | 1.667-237.0 |