{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | NT 27/1 Me Adv *EU | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 380 W | |
Objem kontajnera | 27 l | |
Menovitý rozmer prípojky | 35 mm | |
Dĺžka | 420 mm | |
Šírka | 420 mm | |
Výška | 540 mm | |
Dĺžka sacej hadice | 2,5 m | |
Dĺžka kábla | 7,5 m | |
Počet turbín | 1 | |
Objemový prietok vzduchu | 67 l/s | |
Vákuum | 200 mbar | |
Pracovná hlučnosť | 72 dB(A) | |
Prachová trieda - vysávač | L | |
Hmotnosť | 8,2 kg | |
Filtračný systém | patrónový filter | |
Zvláštnosť | nádoba z ušlachtilej ocele, mimoriadne mobilný | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky | 078521 NT27ME | |
EAN/GTIN | 4039784724174 | |
Číslo výrobcu | 1.428-114.0 |