{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | NT 30/1 Tact Te L * | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 380 W | |
Objem kontajnera | 30 l | |
Menovitý rozmer prípojky | 35 mm | |
Dĺžka | 560 mm | |
Šírka | 370 mm | |
Výška | 580 mm | |
Dĺžka sacej hadice | 4 m | |
Dĺžka kábla | 7,5 m | |
Počet turbín | 1 | |
Objemový prietok vzduchu | 74 l/s | |
Vákuum | 254 mbar | |
Pracovná hlučnosť | 69 dB(A) | |
Spínacia automatika | áno | |
Antistatický systém | Áno | |
Čistenie filtra | automatické cistenie filtra Tact | |
Prachová trieda - vysávač | L | |
Hmotnosť | 14 kg | |
Filtračný systém | plochý skladaný filter Eco | |
Zvláštnosť | Robustná nádoba s nárazníkmi | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky | 078521 NT30TEL | |
EAN/GTIN | 4054278046006 | |
Číslo výrobcu | 1.148-211.0 |